Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 288-895 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 288-895 Leistungsrelais Grau
Wago 288-895 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29904195
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LY-Relais
DC/DC-Wandler; mit Montagefüßen für TS 35
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 85 x 25 mm
Gewicht
73.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, leistungsrelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0364*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3824*
€ 5,21506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0964*
€ 4,87472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8564*
€ 4,58912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5664*
€ 4,24402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0364*
€ 3,61332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.