Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-506 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 788-506 Leistungsrelais Grau
Wago 788-506 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29895459
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
  • Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
    - Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereihten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z.B. 209-191) zu verwenden.
    - Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und ‐kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 86 x 54 mm
Gewicht
46.378 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-123
ab € 1,5664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.