Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix M25 IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix M25 IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix M25 IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29866822
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M25-D016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die M25M-Familie umfasst kompakte, kosteneffiziente und extrem leistungs­fähige Allround-Kameras mit 6MP Moonlight Technologie und maximaler Objektivauswahl inklusive Hemispheric-Variante. Komplett ausgestattet ­mit IP66-Gehäuse­ und kamerainterner Langzeitspeicherung auf MicroSD-Karte.

- Freie Objektivwahl: Super-Tele. .. Hemispheric (180°), CSVario
- Neueste MOBOTIX 6MP Moonlight Technologie für hervorragende Bildqualität
- Schnelle und einfache Installation an Wand, Mast oder Decke
- Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung ohne Netzwerklast
- Robust, wartungsarm und wetterfest von -30 bis +50 °C (IP66)
- Digitales stufenloses Schwenken, Neigen, Zoomen
- Mikrofon, Lautsprecher und intelligente Bewegungssensorik (MxActivitySensor)
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
750 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
170 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,10*
€ 1.055,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,58*
€ 1.047,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,27*
€ 1.008,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,77*
€ 975,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.