Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29852973
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1682511V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der ALLNET ALL1682511v2 ist ein 500 Mbps Homeplug AV Wireless N Adapter, der Powerline und Wireless LAN in einem Gerät vereint. Er stellt die Netzwerkverbindung zu anderen Homeplug AV Adaptern über das 230V Hausstromnetz her und kommuniziert gleichzeitig über seine 300 Mbps Wireless LAN Schnittstelle (IEEE802.11b/g/n oder IEEE802.11a/n wählbar) mit drahtlosen Geräten wie Laptop, Smartphone und Tablet.

Zusätzlich verfügt der ALL1682511v2 Homeplug AV Wireless N Adapter über zwei RJ45 Netzwerkports zur Anbindung drahtgebundener Netzwerkgeräte. Höchste Verschlüsselungsstandards für Wireless LAN und Powerline, die per Knopfdruck aktiviert werden können, sorgen für abhörsicheren Datenaustausch über alle Schnittstellen.

Quality of Service (QoS) für HomePlug bietet die nötige Bandbreite für moderne Multimedia Anwendungen wie Broadband TV (IPTV), höhere Datenrate Breitband-Sharing, Online-Gaming, VoIP Anrufe, Audio-Video-Übertragung über das Netzwerk sowie IP-Kamera-Konnektivität.

Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von weniger als 7 Watt erfüllt der ALL1682511v2 Homeplug AV Wireless N Adapter sämtliche Anforderungen, die moderne Green-IT Produkte heute erfüllen müssen.

Die integrierte Wireless "ON/OFF" Taste des ALL1682511v2 erlaubt darüber hinaus per Knopfdruck den WLAN Teil abzuschalten, wenn er nicht benötigt wird. Dies senkt den Stromverbrauch zusätzlich.

Die kompakte Bauform, nicht größer als ein normales Steckernetzteil, ermöglicht eine unauffällige Installation, ohne dass benachbarte Stromsteckdosen dadurch überdeckt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901,IEEE 802.3
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV
Modulation
BPSK,CCK,DQPSK,OFDM,QAM,QPSK,ROBO
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK
Frequenzbereich
2 - 28 MHz
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Status
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional
Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.