Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 384 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 384 Einzeln
Wiha 384 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29834010
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01475
EAN/GTIN:
     4010995014759
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Griff Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Bitaufnahme Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Abtrieb Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
112 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
125 mm
Magnetische Spitze
Ja
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.