Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 362TR Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 362TR Einzeln
Wiha 362TR Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29833999
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26458
EAN/GTIN:
     4010995264581
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Mit Bohrung in der Klingenspitze.
Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
411 mm
Gewicht
91 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
T15H
Klingenbreite
5 mm
Rollendicke
5 mm
Klingenlänge
300 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.