Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 362TR Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 362TR Einzeln
Wiha 362TR Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29833998
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Mit Bohrung in der Klingenspitze.
Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
411 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
03106
ab € 5,26*
Zubehör
Wiha
03107
ab € 5,12*
Zubehör
Wiha
01300
ab € 4,62*
Zubehör
Wiha
362TR020300
ab € 7,26*
Zubehör
Wiha
26458
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.