| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29833930 Herst.-Nr.: 00478 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben. Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 134 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wiha schlitz-schraubendreher 1,5 x 40, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher 1.5 mm |
| | |
| |