Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSV-Q Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSV-Q Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro X11SSV-Q Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29751366
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSV-Q-O
EAN/GTIN:
     672042196937
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Verlustleistung (max)
95 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® Q170
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
5
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.