| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29751365 Herst.-Nr.: MBD-X11SSQ-O EAN/GTIN: 672042195688 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) | | Prozessor Verlustleistung (max) | 95 W | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Motherboardformfaktor | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel® Q170 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Energiequelle | ATX | BIOS | BIOS-Typ | AMI | | BIOS-Speichergröße | 16 Mbit | | ACPI-Version | 5.0 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | LAN-Controller | Intel® I210-AT | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C | Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 | Speicher-Controller | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 64 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherspannung | 1.2 V | | Ohne ECC | Ja | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz | | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 16GB | | Unbuffered Speicher | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 224 mm | | Tiefe | 224 mm | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | | SATA III Anschlüsse | 6 | | Zahl der COM Stecker | 4 | | TPM-Anschluss | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |