Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Verbatim Store 'n' Go OTG Micro USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29743292
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49825
EAN/GTIN:
     0023942498254
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Store 'n' Go OTG Micro-Laufwerk ist ein extrem kompaktes und leichtes Laufwerk mit zwei Schnittstellen und USB3.0 für den Anschluss von PCs und Laptops und MicroUSB für den Anschluss an OTG-unterstützte Smartphones und Tablets.

Das elegante silberfarbene Metallgehäuse eignet sich hervorragend als zusätzlicher Speicher für Ihre Mobilgeräte oder für den schnellen Datentransfer zwischen PCs und Laptops und ihr OTG-unterstütztes Tablet oder Smartphone.

Mit Schlüsselringband für den Schutz des Geräts und einen einfachen Zugriff auf die Dateien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.55 mm
Tiefe
14.9 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
3.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
110 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista Home Basic, Windows 7 Home Basic, Windows XP Home, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 3 U9, Fedora 9, Ubuntu 8.10, Ubuntu 14.04, Fedora 10, RedHat EL Linux 4.0 U5, Fedora 11, Ubuntu 9.04, Solaris 10 U4, SuSE Linux 11.1, RedHat EL Linux 4.0 U6, Fedora 12, Ubuntu 9.10, Solaris 10 U5, SuSE Linux 11.2, RedHat EL Linux 4.0 U7, Fedora 13, Ubuntu 10.04, FreeBSD 6.3, Ubuntu 8.04.1, RedHat EL Linux 5.0, Fedora 14, Ubuntu 10.10, FreeBSD 7.0, Ubuntu 8.04.2, RedHat EL Linux 5.1, Fedora 15, Ubuntu 11.04, CentOS 5.1, Debian 5.0, RedHat EL Linux 5.2, SuSE Linux 10, Ubuntu 11.10, CentOS 5.2, Debian 5.0.1, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10.2, Ubuntu 12.04, Debian 5.0.2, Fedora 6, SuSE Linux 10.3, Ubuntu 12.10, SuSE Linux 9.3, Debian 5.0.3, Fedora 7, SuSE Linux 11, Ubuntu 13.04, RedHat EL Linux 6.0, Fedora 8, Ubuntu 8.04, Ubuntu 13.10, Fedora 18
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.