| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29644180 Herst.-Nr.: 01479 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klinge Kunststoffummanteltes Drahtgeflecht. Griff Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Anwendung Für abgewinkeltes Schrauben. Bitaufnahme Mit Sprengring. Abtrieb Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 268 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha bithalter quergriff, bit halter, bit-halter wiha |
| | |
| |