Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 15 11 120 Abisolierzange Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 15 11 120 Abisolierzange Rot
Knipex 15 11 120 Abisolierzange Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29626122
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     15 11 120
EAN/GTIN:
     4003773015550
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Entfernen von Lackisolation an Cu-Drähten
    - Messer für andere Drahtdurchmesser als Ersatzteil lieferbar
    - Pinzettenkörper: Federstahl, ölgehärtet
    - Griffschalen: Kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
0.6 mm
Ablösungskapazität (min)
0.6 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
34 g
Farbe
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
15 19 005
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 006
ab € 2,57*
Sonstiges
Knipex
15 19 008
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 010
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.