Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 765868-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 765868-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
HPE 765868-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29563974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765868-001
EAN/GTIN:
     5712505485835
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.