Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002060 Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002060 Rack Zubehör Schubladeneinheit
ALLNET ALL-S0002060 Rack Zubehör Schubladeneinheit
ALLNET ALL-S0002060 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29534231
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002060
EAN/GTIN:
     4038816122254
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
ALLNET 19"zbh. Schublade ausziehbar, 3HE, Lichtgrau, Frontmontage,
H134xB440(483)xT400mm, Lichtgrau RAL7035, Schublade ausziehbar mit Schloss, Ablagefläche B440/T400mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
8010 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3U
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.