Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO SP5 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO SP5 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14
Ideal Lux PEGASO SP5 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508791
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     066448
EAN/GTIN:
     8021696066448
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
100 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1500 mm
Höhe (min)
620 mm
Durchmesser
720 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059211
ab € 83,87*
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 173,55*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 424,64*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 117,79*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 249,82*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.