Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO AP2 Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO AP2 Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14
Ideal Lux PEGASO AP2 Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508738
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     059211
EAN/GTIN:
     8021696059211
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
335 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 173,55*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 424,64*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 117,79*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 232,85*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 249,82*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.