Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-339 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AbschlZwischenplatte Serie 279 rastb or
AbschlZwischenplatte Serie 279 rastb or
Artikel-Nr.:
     3517A-75907909
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
61.8 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
2.22 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2523*
€ 0,3323*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27443*
€ 0,36443*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.