Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 32GB Crypto Drive FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 32GB Crypto Drive FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Integral 32GB Crypto Drive FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29406867
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD32GCRY3.0197
EAN/GTIN:
     5055288430280
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
58.3 mm
Gewicht
15.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Wasserfest
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Zertifizierung
FIPS 197, CE, FCC, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Energieverbrauch (lesen)
900 mA
Energieverbrauch (schreiben)
900 mA
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8.1, 10 and Max OS X
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
32.5 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Time-out-Funktion
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.