Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS291 Video-Switch VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS291 Video-Switch VGA
ATEN VS291 Video-Switch VGA
ATEN VS291 Video-Switch VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29406536
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS291
EAN/GTIN:
     6727921020040
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Der VS291 ist ein Grafik-Switch mit 2 Ports. Er ermöglicht es, das Bildsignal von 2 unabhängigen Computern auf einem einzigen Monitor darzustellen. Daher muss nicht für jeden Computer ein eigener Bildschirm angeschafft werden.

Funktionen:
-Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an
-Computerauswahl per Drucktaster
-Elektronische Umschaltung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Einfache Installation - keine Software erforderlich
-Große Übertragungswege - bis 10 m
-Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1440
-DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel
-Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
-Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun.

Lieferumfang
1x Grafik-Switch mit 2 Ports
1x 0AD6-1909-03EG Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.9 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Eingang
2 x HDB-15 Female (Blue)
Teilnehmerausgang
1 x HDB-15 Female (Blue)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
65.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
150 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Rack-Einbau
Ja
Bandbreite
150 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Rack-Kapazität
1U
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Output Widerstand
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.