Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-D10 Thermodruck POS-Drucker Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-D10 Thermodruck POS-Drucker Verkabelt & Kabellos
Seiko Instruments RP-D10 Thermodruck POS-Drucker Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29398269
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450101
EAN/GTIN:
     4950096650114
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN13,EAN8,ITF,PDF417,QR Code,UPC-A,UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI<br />ENERGY STAR
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Bluetooth
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Ethernet, Seriell, USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910304
ab € 32,04*
Zubehör
Seiko
22700316
ab € 182,13*
Zubehör
Seiko
22910367
ab € 6,69*
Zubehör
Seiko
22700317
ab € 180,71*
Zubehör
Seiko
22700318
ab € 80,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.