Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1000TLC-NB44 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III QLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29284625
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000TLC-NB44
EAN/GTIN:
     5056006100430
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.26 W
Stromverbrauch (max.)
4.26 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.53 W
Energieverbrauch (idle)
0.54 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
53760 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
56320 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
Controller Typ
Samsung MGX
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
IEEE 1667
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Opal SSC 2.0
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Kompatible Produkte
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.