Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37656.1 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37656.1 Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37656.1 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29236057
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37656.1
EAN/GTIN:
     4049759082314
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die 24 Ports sind mit unverlierbaren Staubschutzklappen abgedeckt. 19" Montage, 1HE LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22 Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B Deckel mit Schraubverschluß Mit Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
109 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.