Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 20km
Digitus HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 20km
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29161817
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81001-01
EAN/GTIN:
     4016032369967
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 20km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsvolumen
327.75 cm³
Paketgewicht
58 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
mini-GBIC/SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-8 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-24 dBmW
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000Base-LX
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.