Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB32SET17 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB32SET17 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB32SET17 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28534251
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SET17
EAN/GTIN:
     3250617623766
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,77*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,48*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 50,97*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,91*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,91*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 24,03*
Zubehör
Hager
VA36APZ
ab € 79,88*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,56*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.