Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0401000000325 Gurt Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0401000000325 Gurt Velcro Weiß
FASTECH T0401000000325 Gurt Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525152
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0401000000325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 27,23* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.