Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0205099990325 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0205099990325 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0205099990325 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525148
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0205099990325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
50 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,5836* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,17*
€ 103,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,64*
€ 101,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,77*
€ 100,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,90*
€ 95,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,81*
€ 91,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.