Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0605000001125 Gurt Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0605000001125 Gurt Velcro Weiß
FASTECH T0605000001125 Gurt Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525121
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0605000001125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
50 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2308* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,38*
€ 125,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,60*
€ 124,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,45*
€ 114,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,35*
€ 108,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.