Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0604000001125 Gurt Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0604000001125 Gurt Velcro Weiß
FASTECH T0604000001125 Gurt Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525119
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0604000001125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,29*
€ 121,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,66*
€ 119,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,63*
€ 118,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,50*
€ 111,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,97*
€ 104,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,30*
€ 93,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.