Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0604099991125 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0604099991125 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0604099991125 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525118
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0604099991125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,78*
€ 121,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,16*
€ 119,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,69*
€ 118,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,56*
€ 111,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,03*
€ 104,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,75*
€ 93,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.