Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0603500001125 Gurt Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0603500001125 Gurt Velcro Weiß
FASTECH T0603500001125 Gurt Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525117
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0603500001125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,91*
€ 97,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,55*
€ 95,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,50*
€ 94,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,18*
€ 89,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,76*
€ 84,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,28*
€ 74,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.