Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0603599991125 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0603599991125 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0603599991125 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28525116
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0603599991125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,8432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,98*
€ 107,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,86*
€ 104,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,77*
€ 98,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,93*
€ 92,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.