Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec 81605Z RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec 81605Z RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Adaptec 81605Z RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28500835
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2287101-R
EAN/GTIN:
     760884157596
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Ausschlaggebend für den Erfolg der Betreiber ist letztendlich die Effizienz bei Datenzugriffen und Datenschutz. Die branchenweit unübertroffenen Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 mit 12 Gbit/s adressieren diese Anforderungen in puncto Konnektivität, Leistung und Datensicherheit.

Die Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 sind mit dem 12 Gb/s RAID-on-Chip (ROC) von PMC ausgestattet, der eine x8 PCIe 3.0 Schnittstelle mit 12 Gb/s SAS-Ports kombiniert, um eine neue Generation von Hochleistungscontrollern für 12 Gb/s Storagesysteme zu ermöglichen. Die RAID-Adapter der Serie 8 sind mit 4, 8 oder 16 nativen SAS-/SATA-Ports im Formfaktor Low-Profile/MD2 lieferbar. Die Mini-SAS-HD-Anschlüsse kombiniert mit SAS-HD-Kabeln bieten eine größere Flexibilität in Konfigurationen mit bis zu 16 nativen SAS-/SATA-Ports im Low-Profile MD2-Formfaktor.

Performance in neuen Dimensionen
Die Adapter der Serie 8 erzielen eine Leistung von bis zu 6,6 GB/s beim sequenziellen Lesen und bis zu 6,2 GB/s beim sequenziellen Schreiben. Bei 16 direkt angeschlossenen SSDs (Solid State Drives) liefern die Adapter der Serie 8 mehr als 700.000 IOPS.

Erweiterte Datensicherheit
Adaptec RAID Code (ARC) bietet maximale Zuverlässigkeit mit den RAID-Leveln 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 und 60. Außerdem bietet ARC RAID-Level Migration (zur einfachen Migration von RAID-Levels), Online Capacity Expansion (zur Kapazitätserweiterung im laufendem Betrieb) und Copyback Hot Spare (nach dem Austausch eines ausgefallenen Laufwerks werden die Daten automatisch vom Hot-Spare zurück auf das neue Laufwerk kopiert).

Außerdem wird dank der Option für flexible Konfigurationen zusätzlich der HBA-Modus (direkte Bereitstellung der physikalischen Laufwerke) als auch der „Simple Volume“-Modus unterstützt (bei dem mithilfe des schnellen DRAM-Cache die Latenz gesenkt und die Leistung gesteigert wird), ohne dass dafür der Einsatz von Setup-Tools erforderlich ist. Im RAID-Modus können alle Geräte ganz nach Bedarf kombiniert und gleichzeitig verwendet werden.

Zero-Maintenance Cache Protection (ZMCP
)
Adapter aus der Serie 8 können mit unserem flashbasierten Cache-Backupmodul AFM-700 der dritten Generation (separat erhältlich) kombiniert werden. Damit ist eine sofortige Sicherung der im Cache gespeicherten Daten ganz ohne Akkus gewährleistet.

Zero-Maintenance Cache Protection (ZMCP) ist eine wegweisende Innovation, mit der die Schwächen von Batteriemodulen (BBUs) überwunden und die im Cache gespeicherten Daten ohne die sonst üblichen Kosten für Überwachung, Wartung, Entsorgung oder Austausch von Akkus umfassend abgesichert werden. ZMCP bietet SLC-basierten NAND-Flash-Speicher mit Doppelschichtkondensatortechnologie. Bei einem Strom- oder Systemausfall können die Daten durch die Cache-Absicherung über Jahre gespeichert werden.

Adaptec maxView Storage Manager
Adaptec maxView Storage Manager stellt die leistungsstarken Funktionen von Adaptec Storage Manager™ in einem HTML5 Web-Interface bereit. Auf dieses kann mit herkömmlichen Browsern für Desktop-Computer oder Mobilgeräte zugegriffen werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
Spannung
3.3, 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
4
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
MD2
Speicherkapazität
1024 MB
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
256
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
775000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
PCI Express Stecker
Ja
Anzahl
1
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
167 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,14*
€ 1.031,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,52*
€ 1.001,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,86*
€ 978,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,80*
€ 935,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.