Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 2S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28487359
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM 2S
EAN/GTIN:
     8057685309685
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Sockelbreite
100 mm
Sockellänge
100 mm
Gewicht
1052 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Silber
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungswinkelbereich
-8 - 8 °
Abstand zur Wand (min)
130 mm
Abstand zur Wand (max)
130 mm
Maximaler Deckenabstand
130 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.