Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAIL-B02 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAIL-B02 Rack Zubehör Regal-Schienenset
QNAP RAIL-B02 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28350610
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAIL-B02
EAN/GTIN:
     4712511127386
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
QNAP-Schienensets helfen bei der Rack-Montage von QNAP NAS. Dank der Laufschienen können Sie das QNAP NAS zur einfachen Wartung und Verwaltung rein- und rausschieben. QNAPs Rackmount-NAS-Modelle stimmen mit den Rack-Montagestandards ANSI/EIA-RS-310-D überein. Bitte stellen Sie vor dem Kauf von Serverracks sicher, dass diese die entsprechenden Spezifikationen erfüllen.

- A. Abstand zwischen den Montagepfosten: ≥ 451 mm
- B. Gerätebreite einschl. Montageschienen: ≥ 485 mm
- C. Racktiefe: 443 – 815 mm
- D. Der Abstand zwischen zwei Rackpfosten (Messung von Mitte zu Mitte der quadratischen Löcher des Racks) beträgt 465 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Montagetiefe (min.)
443 mm
Montagetiefe (max.)
815 mm
Gewicht
2480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
TVS-471U, TVS-871U, TVS-1271U, TS-853U, TS-1253U, TS-870U, TS-1270U, TS-869U, TS-1269U
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.