Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 88 8 Person(en) 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 88 8 Person(en) 1200 W
Steba RC 88 8 Person(en) 1200 W
Steba RC 88 8 Person(en) 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27317920
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63.88.00
EAN/GTIN:
     4011833302113
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Stein
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
6500 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.