Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 68 8 Person(en) 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 68 8 Person(en) 1200 W
Steba RC 68 8 Person(en) 1200 W
Steba RC 68 8 Person(en) 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27317911
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63.68.00
EAN/GTIN:
     4011833302090
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.