Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 16 60 05 SB Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 16 60 05 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 16 60 05 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 16 60 05 SB Abisolierzange Schwarz
Knipex 16 60 05 SB Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27277835
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 60 05 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abisolieren von Koax-Kabeln (RG 58, RG 59 und RG 62)
    - für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang
    - mit drei eingebauten Messern
    - die Schnitttiefe kann für jedes Messer individuell per Sechskantschlüssel korrigiert werden
    - der Messerabstand bleibt konstant
    - Gehäuse: Kunststoff, schlagfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
73 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.