Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB USB3.0 DRIVE ARC METAL UP TO R-200 W-30 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB USB3.0 DRIVE ARC METAL UP TO R-200 W-30 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Integral 64GB USB3.0 DRIVE ARC METAL UP TO R-200 W-30 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27268460
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD64GBARC3.0
EAN/GTIN:
     5055288430587
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, REACH
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8.1 and 10<br />Mac OS 09 and above<br />Linux v2.4.0 and above
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.