| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-27256025 Herst.-Nr.: 95242 EAN/GTIN: 4043619952427 |
| |
|
| | |
| Dieses miniPCIe Modul von Delock erweitert Ihr System um zwei USB 2.0 Typ A Buchsen. An diese können Sie diverse USB Geräte anschließen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini PCI Express | | Ausgangsschnittstelle | USB 2.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 0.48 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |