Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4713 Herst.-Nr.: DN-19 GS-SRV EAN/GTIN: 4016032366461 |
| |
|
| | |
| - Einfache Installation
- Tiefenvariabel: 500 mm bis 750 mm
Die L-Support Gleitschienen sind eine Einbauhilfe für die Montage schwerer Einschübe in DIGITUS® 483 mm (19“)-Netzwerk- oder Serverschränke. Sie werden an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt und bieten mit 100 kg belastbarem, galvanisiertem Stahlblech optimalen Halt für Ihre Komponenten.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Montagetiefe (min.) | 500 mm | | Montagetiefe (max.) | 750 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | | Rack-Kapazität | 1U | | Ursprungsland | Türkei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 21,55* | € 27,32* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 21,37* | € 27,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,65* | € 27,61* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 22,15* | € 28,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,20* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|