Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7827.200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal DK 7827.200
Rittal DK 7827.200
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27248091
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7827.200
EAN/GTIN:
     4028177234932
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Kompatibilität
TS 8
Weitere Suchbegriffe: bürstenleiste rittal, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,47*
€ 95,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,85*
€ 95,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,38*
€ 88,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,69*
€ 87,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,14*
€ 73,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.