Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27238686
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2480G
EAN/GTIN:
     731304320197
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
1160 mm
Verpackungshöhe
2181 mm
Paketgewicht
150200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1002 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lenkrollen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
UL 2416, UL 60950-1 REACH
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
2057 mm
Gewicht
130500 g
Montagetiefe (max.)
777 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,21*
€ 1.388,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,03*
€ 1.372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,93*
€ 1.286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,29*
€ 1.255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,88*
€ 1.227,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.