Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 341 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 341 Einzeln
Wiha 341 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27211621
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01031
EAN/GTIN:
     4010995010317
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung
Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Normen
DIN 3125.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
249 mm
Gewicht
186 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
15mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01026
ab € 5,25*
Zubehör
Wiha
01020
ab € 3,92*
Zubehör
Wiha
01021
ab € 4,32*
Zubehör
Wiha
01022
ab € 4,27*
Zubehör
Wiha
01023
ab € 4,79*
Zubehör
Wiha
01024
ab € 5,41*
Zubehör
Wiha
01025
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.