Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 292 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 292 Einzeln
Wiha 292 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27211499
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Griff
Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung. Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Schnelle Identifikation durch Aufdruck am Griffende. Unbegrenztes Öffnungsdrehmoment. Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Genauigkeit
±10%

Hinweis
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.