Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0602513391125 Gurt Velcro Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0602513391125 Gurt Velcro Rot
FASTECH T0602513391125 Gurt Velcro Rot
Artikel-Nr.:
     615IT-A279461
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602513391125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 65,36*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 65,37*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 117,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,55*
€ 75,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,32*
€ 64,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.