Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0602502081125 Gurt Velcro Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0602502081125 Gurt Velcro Gelb
FASTECH T0602502081125 Gurt Velcro Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27168960
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602502081125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,9148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,43*
€ 77,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,21*
€ 71,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,32*
€ 67,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.