Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik VS-0202 Video-Switch VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik VS-0202 Video-Switch VGA
EFB Elektronik VS-0202 Video-Switch VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27164653
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VS-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), VGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Eingang
2
Teilnehmerausgang
2
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.