Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB GP12120F2 USV-Batterie Bleiakkumulator 12 V 12 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB GP12120F2 USV-Batterie Bleiakkumulator 12 V 12 Ah
CSB GP12120F2 USV-Batterie Bleiakkumulator 12 V 12 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27156803
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP12120F2
EAN/GTIN:
     5902002033459
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3670 g
Breite
98 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Bleiakkumulator
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
12 Ah
Anzahl Batteriezellen
6
Hot-Swap-Batterie
Ja
Maximaler Ladestrom
150 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.