|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-27156801 Herst.-Nr.: HR1221WF2 EAN/GTIN: 5715063672884 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Bleiakkumulator |  | Akku-/Batteriespannung | 12 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Batteriekapazität | 5.1 Ah |  | Anzahl Batteriezellen | 6 |  | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) |  | Hot-Swap-Batterie | Ja |  | Maximaler Ladestrom | 90 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 5ah, bleiakku ladegerät 12v, bleiakku |
|  |  |
| |